Beli Klem Kuku Macan Grounding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  2. Fort Clamp Grounding Cable BC
    Mulai

    Rp22.900

    Fort Clamp Grounding Cable BC
    atribut:
    • Material: Brass
  3. BURNDY Pipe, Rod & Wire Grounding Clamp
    Mulai

    Rp469.900

    BURNDY Pipe, Rod & Wire Grounding Clamp
    Deskripsi:
    These ground clamps use a U-bolt to make perpendicular or parallel connections of conductors to both water pipe and grounding rods. The U-bolt fits over the pipe or rod and tighten down with screws. These clamps are suitable for direct-burial applications.
  4. Nvent Erico Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Bronze (Klem Grounding)
    Mulai

    Rp119.900

    Nvent Erico Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Bronze (Klem Grounding)
    atribut:
    • Material: Silicon Bronze
    • Wrench Size (inch): 1/2
  5. Fort Grounding Rod (Batang Arde/Earthing Rod)
    Mulai

    Rp95.900

    Fort Grounding Rod (Batang Arde/Earthing Rod)
    atribut:
    • Material: Steel copper tin plating
  6. MASKO Round Copper Grounding Rod (Batang Arde/Earthing Rod)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

  7. STAHLWERK Ground Clamp (Tang Massa Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    STAHLWERK Ground Clamp (Tang Massa Las)
    Deskripsi:
    Stang Massa 300A
  8. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    36%
    Mulai

    Rp95.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  9. Fort U-Bolt Clamp Cable
    Mulai

    Rp94.900

    Fort U-Bolt Clamp Cable
    atribut:
    • Material: Copper & Brass
  10. Non Brand U Bolt
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand U Bolt
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Compatible for: 5inch (125mm)
    • Material: SS 304
Daftar Harga Klem Kuku Macan Grounding Terbaru October 2026
POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Rp1.900
Fort Clamp Grounding Cable BCRp22.900
BURNDY Pipe, Rod & Wire Grounding ClampRp469.900
Nvent Erico Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Bronze (Klem Grounding)Rp119.900
Fort Grounding Rod (Batang Arde/Earthing Rod)Rp95.900
MASKO Round Copper Grounding Rod (Batang Arde/Earthing Rod)Rp329.900
ALDO Klem Kabel SelingRp1.900
STAHLWERK Ground Clamp (Tang Massa Las)Rp23.900
TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Rp95.900
Fort U-Bolt Clamp CableRp94.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)